オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の その他形状圧着端子
差込型端子メス F622
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
注文コード
13138924
品番
DZ-F622/A15
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質
端子:銅(すずメッキ)
定格電圧(V)
300
適合サイズ(mm)
タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)
4
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜2.0
使用温度
電線の定格温度に基づく
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表