差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13138940 品番DZ-F622C/A3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥138 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
絶縁キャップ付き

材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内) 適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8 使用電流(A)4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜2.0
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
バイクの整備に

タケガワのバッテリーに使用しました。
バッテリーに端子付きのコードが付属してきますが
サイズがいまいちなんで、これを購入しました。
付属の250サイズより少し小さく丁度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする