オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の その他形状圧着端子
差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
13138949
品番
DZ-M617C/A3
参考基準価格(税別)
¥138
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
絶縁キャップ付き
材質
端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
60まで(但し、電線の定格温度範囲内)
適合サイズ(mm)
タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)
4
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜2.0
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表