Y型端子 Y2-3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 注文コード13138985 品番DZ-Y2-3/A15
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥185
販売価格(税別)
168

電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です

材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする