オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の Y型(先開型)圧着端子
Y型端子 Y2-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
注文コード
13138994
品番
DZ-Y2-4/A15
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥185
販売価格(税別)
¥
168
バスケットに入れる
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質
銅(すずメッキ)
定格電圧(V)
600
端子形状
Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
公称断面積(mm
2
)
2
使用電流(A)
電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
使用温度
電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)
4(4.3mm)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表