オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の Y型(先開型)圧着端子
絶縁Y型端子 YF-3.5-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
注文コード
13139046
品番
DZ-YF3.5-4/A7
参考基準価格(税別)
¥188
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質
銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)
300
端子形状
Y型
使用温度(℃)
-20〜75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm
2
)
3.5
使用電流(A)
電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜4.6
スタッド径(Φmm)
4(4.3mm)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表