オリコン P75B-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 13140526 品番 55470000TMBL(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥114,818
販売価格(税別)
104,380
2以上購入で100,180/ 税込 ¥ 110,198
3以上購入で96,780/ 税込 ¥ 106,458
5以上購入で92,660/ 税込 ¥ 101,926
7以上購入で92,180/ 税込 ¥ 101,398
10以上購入で90,820/ 税込 ¥ 99,902

名入れ専用商品です。

容量(L)76.5 透明/ブルー 名入れあり 材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)315 短辺(mm)(内寸)406、(外寸)439 長辺(mm)(内寸)600、(外寸)649 有効内寸(mm)短辺:404、長辺:600 外寸法・高さ(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)306 サービス分類名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする