大型コンテナ ジャンボックス

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 容量(L)211 オレンジ 注文コード13143710 品番22080000OR302(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥238,040
販売価格(税別)
216,400
2以上購入で201,400/ 税込 ¥ 221,540
3以上購入で198,600/ 税込 ¥ 218,460
4以上購入で197,200/ 税込 ¥ 216,920
5以上購入で193,300/ 税込 ¥ 212,630
6以上購入で192,800/ 税込 ¥ 212,080
この商品は容量・色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
名入れ専用商品です。

容量(L)211 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)883×642×517 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)783×542×482 オレンジ スタッキング 折り畳み可否不可 名入れあり 種別SK-200-OR 材質PP 形状底面:SB(格) (格子リブ) 質量(kg)15.1 タイプボックス:3ツ組可能 有効内寸(mm)783×542×482 外寸(mm)883×642×517 内寸(mm)803×562×482 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775) 外寸法・幅(mm)883 外寸法・高さ(mm)515 外寸法・奥行(mm)642 サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37124927
2018-11-14
用途:
収納容器として使用
製造業

収納容器としてオプションの蓋と共に使用。普通に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37449571
2016-11-09
用途:
内装解体時の廃材場内運搬に使用
株式会社立石工務店 様 (建設業・工事業)

今までは台車にPP袋詰めをして場内搬出していた作業が
ジャンボックスに残材投入して搬出できるため作業効率が上がった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする