HDL4-Z19SATA-16-UB Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)ランディスク(HDL4-Z19SATA-UBシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13149449 HDL4-Z19SATA-16-UB Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)ランディスク(HDL4-Z19SATA-UBシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13149449 HDL4-Z19SATA-16-UB Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)ランディスク(HDL4-Z19SATA-UBシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13149449

Windows OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)ランディスク(HDL4-Z19SATA-UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13149449 品番HDL4-Z19SATA-16-UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥385,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、NASをより長く、安心してお使いいただけます。
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのファイルサーバーです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。

用途ラッキング時間を短縮する法人向けファイルサーバー 付属品管理マニュアル、LANケーブル×2、電源ケーブル(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、「ActiveImage Protector」のご案内、USBメモリー(リカバリーメディア)、ラックマウントレール、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) 仕様【ユーザー利用制限】無制限【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード※出荷時はRAID5に設定されています 質量(kg)8.2 消費電力(W)最大121、Typ68 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44(突起部除く) メモリー8GB ECC 使用CPUIntel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:50台 USBポートUSB3.2Gen1コネクター:背面×2/USB2.0:正面×1、背面×1 ポート【LAN】転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、Auto-MDI/MDIX対応有り、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 容量(TB)16 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 搭載ドライブNAS専用HDD、ドライブ数:4、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
注意
※本商品の設定管理には以下のどちらかの環境が必要です。
Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン
HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする