付属品リモコン、カーバッグ(後座席搭乗者用)、イヤホン、AVケーブル、ACアダプター、カーアダプター、簡単・設定スタートガイド、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約0.925(内蔵バッテリー含む)
色ブラック
消費電力(W)10(待機時1)
電源【家庭用】入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC12V 1A ※海外使用可【車バッテリー】10V専用 出力:DC12V 1.2A ※24V車及び変圧、分圧器の使用は厳禁します。【内蔵電池】7.4V 2000mAh
液晶パネル10.1インチデジタル液晶パネル LEDバックライト
対応メディアDVD:Video/-R/-RV(CPRM/VRモード含む)、CD:DA/-R/-RW、SD、microSD、SDHC、microSDHC、USB、MP3、WMA、JPEG、MPG、AVI、VOBFLV、DVIX
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18.3×4.5
スピーカー2.0W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9(ワイド)
入出力端子入力:SDカード、USB、AV、電源/出力:イヤホン出力、AV