SDHCメモリーカード(Standardグレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13150000 品番SSS16U
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スピードクラス10のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存など汎用性の高いスタンダードタイプです。

保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜70 容量(GB)16 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 防水×
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする