SANMAX
SANMAXの 記録メディア・メモリー
SANMAXの SDカード
SANMAXの SDHC
SDHCメモリーカード(Standardグレード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13150009
品番
SSS32U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピードクラス10のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存など汎用性の高いスタンダードタイプです。
保証期間
5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜70
容量(GB)
16
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U1
防水
×
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。