SANMAX
SANMAXの 記録メディア・メモリー
SANMAXの SDカード
SANMAXの SDXC
SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13150036
品番
SSH64AV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。
用途
一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適
保証期間
5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜70
読込速度
最大90MB/s
容量(GB)
64
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U1
ビデオスピードクラス
V10
防水
×
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。