SANMAX
SANMAXの 記録メディア・メモリー
SANMAXの USBメモリ
SANMAXの USB-Aメモリ
USB2.0対応USBメモリー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13150140
品番
SU2S32C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
使いやすいキャップ式USBメモリー。大容量データの転送もサクサク安定のUSB3.0対応でスムーズです。
インターフェイス
USB2.0
容量(GB)
32
色
ブラック
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
Windows、Mac
保証期間
5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。