※着用例

- ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ 13150185 - ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ 13150185 - ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ 13150185 - ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ 13150185

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし

(75件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13150185 品番 -
お一人様 50点まで
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オリジナル製法により、衛生面を考慮して手首部から1枚ずつスムーズに取りやすい包装をしており、ストレスなく内箱から商品を取り出せます。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りで、便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

サイズL 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.7 規格食品衛生法適合 用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性、薄手 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)21〜22未満 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては膨潤、浸透、劣化することがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をするおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて、涼しいところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13150176
2026-02-17
用途:
部屋メイク
有限会社G-star 様 (サービス業)

ホテルでは毎日たくさんのシーツ張り作業があります。
繰り返しの作業により手荒れやひび割れが起きることもあり、
衛生面への配慮も含めて手袋を使用しています。

適度な滑り止め効果もあり、
「作業がしやすくなった」とスタッフからも好評です。

これからも安心・安全な環境づくりを心がけてまいります。

対象商品:
13150176
2026-02-11
用途:
板金塗装作業全般
サービス業

非常に良い商品です。
良いといっても人それぞれでしょうが、私には以下の点が非常に良いと評価しました。
・価格が安い
・丈夫。今まで使用したものと遜色ない。
・溶剤に強い。
・携帯のタッチパネル反応が良い。
・オーダーメイド品のようにサイズがピッタリ。
唯一の難点はピッタリ過ぎて、たまにはめていることを忘れてしまう(笑)

2026-01-06
用途:
ボルトナット等、部品の仕分け作業に使用
有限会社小澤製作所 様

M6やM8のボルトやナット等の数を数えて取付部品の袋詰め作業に使用しています。このタイプのゴム手袋は手にピタリとついて、素手に近い感覚で作業ができるので作業効率がよく、破れにくく、左右どちらでも良いので大変便利です。

対象商品:
13150185
2026-03-25
用途:
オートバイ、車整備時に使用

車両整備、農作業などで手を汚したくない時にお世話になって重宝してます。

2026-03-11
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所 様

使いやすく重宝しています、さすがに乱雑に扱うと破れることはありますが、それは他メーカーも同じです。

対象商品:
13150176
2026-03-10
用途:
厨房

料理 洗い場で使用、最初3点連続で破れましたが、
それ以降は良いです。手首長めです。

2025-12-12
用途:
掃除の時

とっても頑丈で、繰り返し数回は使えます。
毎回リピートさせてもらってます。

1人が参考にしています
対象商品:
13150185
2026-03-07
用途:
農作業
第三弁天丸 様

丈夫で長持ち。
農作業に役だっています。
リピートしている商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする