曜日別特売
KIV0.5SQ-20M-L KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 13150666

KIV0.5SQ-20M-L KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 13150666
KIV0.5SQ-20M-L KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 13150666

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)
電線太さ(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.9
内容量1巻(20m)注文コード13150666品番KIV0.5SQ-20M-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)

用途
600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600全長(m)20許容電流(A)9.6電線太さ(mm2)0.5耐熱温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.7以下導体外径(Φmm)0.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 出張時の必要量の持ち出し(軽いのはgood)

多種の線材をこの様に個切りした物で用意出来、かさ張らないので便利。
材質に関しては既定の物なので満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする