KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 13150779 品番 KIV0.75SQ-10M-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

導体に可とう撚りを使用
8mm2〜100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2〜100mm2)(0.5mm2、150〜325mm2は電気用品対象外)

用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 全長(m)10 許容電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 耐熱温度(℃)60 導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下 導体外径(Φmm)1.1 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 絶縁体外径(Φmm)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
出張時の必要量の持ち出し(軽いのはgood)

多種の線材をこの様に個切りした物で用意出来、かさ張らないので便利。
材質に関しては既定の物なので満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする