Dell ワイヤレス キーボード 日本語 - KB500 - リテール パッケージング

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13151917 品番CK580-AKRJ-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

業界トップクラスの最長36か月のバッテリー持続時間を誇る優れたデザインのキーボードを使用することで、生産性が向上します。

接続方式無線 ブラック 無線通信方式2.4 GHz バッテリー単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.3×12.3×3.4 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする