Dell
Dellの PC周辺機器
Dellの キーボード
Dellの ワイヤレスキーボード
Dell コンパクト マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB740 - リテール パッケージング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13151935
品番
CK580-AKRF-0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
キーを押すだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。36か月のバッテリー持続時間が生産性を向上させます。
接続方式
無線
色
タイタングレー
無線通信方式
2.4 GHz、Bluetooth 5.0
バッテリー
単3電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.33×12.15×2.534
ワイヤレス通信
USBワイヤレスレシーバー