KaitekiAir 超立体設計 高品質 血色マスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚×5袋) 注文コード 13152030 品番 msk-024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

嬉しい血色マスクカラーを導入し、予防しながら楽しむマスク生活を応援します。
10枚一袋。可愛いペールカラーのデザインパッケージに入っています。
自宅に保管でも、携帯用としてカバンに入れて持ち歩くのにも便利な小分けスタイル。
通常1枚のメルトブローカットフィルターですが、「KaitekiAir」快適エアーは2枚のフィルターで微粒子までカット。
前後の不織布を合わせて4層構造のハリ感のある仕上がりになっています。
3D超立体設計で口元部分に広々空間。呼吸が楽々です。
耳ゴムは程よいやわらかストレッチ素材でデリケートな耳後ろが痛くなりにくい素材です。
当店の流通を使い、高機能フィルターと肌に優しい素材を厳選しました。
圧倒的な空間保持
3D立体構造になっているので、口元部分に広々空間。呼吸が楽々です。従来の立体構造と異なり、3つのパーツに分けて顔全体にフィット。無理なく美しいシルエットを作ります。
付け方簡単ワンタッチ
上下のパーツを縦に開くだけで、パッと立体に。わずらわしい動作が省略ですぐに身につけられ、綺麗にととのいます。
美しいフェイスライン
マスク全体のマチが上部と下部に分かれているため、鼻筋からフェイスラインまでがスッキリと。シュッとした輪郭で小顔効果も!
口紅が付着しにくい
一番外側にある不織布は、ハリ感(パリッとした感触の事)を重視した素材を採用。形状記憶型の素材なのでヨレやくたびれに強く、長時間立体をキープ。
高密着でメガネが曇りにくい
鼻上に来る富士山型のカットラインがガイドになり、ホホ周りをフィットさせます。ノーズフィッターをより快適に密着させ、下部のマチはアゴ周りにストレスなくフィット。
不要な時はフラットに畳んで衛生的
レストラン、カフェ等のちょっとした飲食や、別室でのオンライン会議など、外したマスクを保管しておく時に迷いませんか?
KaitekiAirならパタパタ簡単に、装着前の状態に戻せます。口元や肌に触れる箇所がすべて内側になり、保管時は外部の空気に触れないので衛生的です。
4層構造でブロック!
高密度フィルターと微細繊維素材のダブルのフィルターで微粒子をブロック。一番外側は少し硬めの不織布でパリッと清潔感UP。肌に当たる不織布側は、低刺激素材の柔らか不織布を採用。付ける人の気持ちになって厳選された素材です。
血色定番カラーをそろえています
マスクで予防は当たり前、時代は楽しむへ!自分に合うカラーを身につけるとメリットがたくさん!
3D超立体設計
血色カラーシリーズ
鼻にフィットするノーズフィッター構造
しっかり立体プリーツなので、見た目の清潔感もUP
10枚1組の包装なので、保管〜持ち運び、理想的な衛生管理。
まとめ買いをしても管理が楽々。いつでも清潔をキープ。
家族で分け合ったり、お友達に小分け等、いつでも携帯。
安心安全、国内販売元より検品してお届けいたします。

形状柳葉型(ダイヤモンド型) コーラル 構造4層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 材質本体:ポリプロピレン(不織布)、耳部:ナイロン、鼻部:ポリエチレン 寸法(mm)約210×80(平置き折り畳み状態)、ノーズフィッター実寸:約90、[縦3パート]上部:50/中央部:約80/下部:50 サイズふつう 対象風邪・花粉・ウイルス等
注意
※不織布で痒みや肌荒れが発生したことがある場合は、ご使用をお控えいただきますようお願いいたします。
※商品画像、色合いつきましては、本品のイメージをそのままに再現をする様に心掛けていますが、ご自身のパソコン・スマートフォンの設定環境により異なって見える場合が御座います。
※イメージ違いによるご返品・ご交換はお受けできませんので予めご了承くださいませ。
※マスクにつきましては衛生用品のため、当店ですべてを袋から出して検品することが出来ません。不具合品の交換につきましても一定期間を経過した場合は承ることが出来かねます。お受け取りになられましたらお早めにご確認いただきますようお願いいたします。
※[新パッケージの小さな穴について]
※航空便などで輸送時に中の空気が膨張して破裂するのを避けるために開いております。ご了承いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする