KaitekiAir 3D立体設計 高品質 血色マスク 冷感タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚×5袋) 注文コード13152635 品番msk-028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

小顔効果が期待できる、美しいラインを整形する3D立体マスクになります。
血色マスクカラーを導入し、イエベ系にもブルベ系にも合わせやすいニュアンスカラーを取り揃えました!
予防しながら楽しむマスク生活を応援します! 10枚一袋。しっかり中身も確認できる、窓つきのデザインパッケージに入っています。
自宅に保管でも、携帯用としてカバンに入れて持ち歩くのにも便利な小分けスタイル。
過剰な厚さのフィルターを排除し、高品質で薄型、軽量素材でありならがウィルスをしっかりカットOFF。
特に、マスク疲れをしている素肌を考え、肌に触れる側には特殊なソフト素材を採用。
素肌にマシュマロを当てたような、しっとりとした優しい付け心地が特徴です。今日からストレスフリーなマスク体験をしませんか?
アゴ下から耳周りにかけての特殊カットは、着用する人の骨格を利用しつつ、シュッと美しいラインを描きます。
鼻先からアゴ下までの正面ラインは美しく、360°どの方向からも隙のない仕上がり。
見た目のコンパクトさとは反して、必要とされる口元部分の空間はたっぷりと余裕があり、呼吸が楽々です。
耳ゴムは、ソフトな平紐を採用。アゴ下からシュッと引き上がる感覚なのに、程よいやわらかストレッチ素材で、耳裏が痛くなりにくいです。

形状立体型 ローズ 構造3層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 材質本体:ポリプロピレン、耳部:ナイロン、鼻部:ポリエチレン 寸法(mm)約120×130 (平置き折り畳み状態) サイズふつう 対象風邪・花粉・ウイルス等
注意
※商品画像、色合いつきましては、本品のイメージをそのままに再現をする様に心掛けていますが、ご自身のパソコン・スマートフォンの設定環境により異なって見える場合が御座います。
※イメージ違いによるご返品・ご交換はお受けできませんので予めご了承くださいませ。
※マスクにつきましては衛生用品のため、当店ですべてを袋から出して検品することが出来ません。不具合品の交換につきましても一定期間を経過した場合は承ることが出来かねます。お受け取りになられましたらお早めにご確認いただきますようお願いいたします。
※[新パッケージの小さな穴について]
※航空便などで輸送時に中の空気が膨張して破裂するのを避けるために開いております。ご了承いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする