bitstrong
bitstrongの 接続・省配線(制御機器)
bitstrongの コネクタ・コネクタ付ケーブル
bitstrongの コネクタ付ケーブル
L20 Lタイプ 防水コネクター 2極
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13153125
品番
BS-L20N-2101-2
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
防水型コネクター大
コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。
2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。
用途
屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様
ワイヤーマッチング:<=2.5mm
2
、接合可能回数:500回
色
黒
極数
2
定格電圧(V)
300
ワイヤー径(Φmm)
6-9.5
定格電流(A)
16
動作温度(℃)
-40〜105
UL規格
2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
67