bitstrong
bitstrongの 接続・省配線(制御機器)
bitstrongの コネクタ・コネクタ付ケーブル
bitstrongの コネクタ付ケーブル
M20 十字型 防水コネクター 3極
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13153177
品番
BS-X20N-3101-3
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
防水型コネクター十字タイプ
4方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途
屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様
ワイヤーマッチング:<=1.5mm
2
、接合可能回数:500回
色
黒
極数
3
定格電圧(V)
300
ワイヤー径(Φmm)
6-9.5
定格電流(A)
12
動作温度(℃)
-40〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
67