ハンガーラックコンテナ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブルー 注文コード13153458 品番20100700BL503(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,618
販売価格(税別)
42,380
2以上購入で38,180/ 税込 ¥ 41,998
3以上購入で34,780/ 税込 ¥ 38,258
5以上購入で30,660/ 税込 ¥ 33,726
7以上購入で30,180/ 税込 ¥ 33,198
10以上購入で28,820/ 税込 ¥ 31,702
この商品は外寸法・奥行・色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
名入れ専用商品です。

容量(L)11.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)225×400×175 ブルー 材質PP 名入れあり 種別SK-HL10-BL 質量(g)750 有効内寸(mm)330×184×161 外寸(mm)402×225×175 内寸(mm)379×193×167 底形状格子リブ 外寸法・幅(mm)225 外寸法・高さ(mm)175 外寸法・奥行(mm)400 サービス分類名入れ
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
ハウス資材の整理
農・林・水産業

奥行がありたくさん資材が入り、便利なので何度か買わせていただきました。

対象商品:
37130423
2017-07-26
用途:
パーツの仕分け
セブンアベニュー株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パーツケースとして昔からのスタンダードな商品。造りもしっかりしていて問題なし。
もう少しリーズナブルで仕切りがつけられると更に便利だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする