セット内容クランプ×1、L字プレート×1、 ポール×1、アーム×2、VESAマウント×2、グロメット用上プレート×1、ノートパソコントレー×1、ケーブルホルダー(ポール)×1、ケーブルホルダー(アーム)×4、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2 、M5皿ネジ×1、M10皿ネジ×1、M6×10(×4)、ノートパソコン固定ネジ(M4)×4、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×4)、M5×12(×4)、ワッシャー×4、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.74
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)モニター:約9、ノートパソコン:約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約959×約319×約507(突起部、クランプノブを含まず)
適合サイズモニター:17〜32インチ、ノートパソコン:10〜15.6インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態1画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
アームの可動方向垂直平行
取付可能板厚(mm)クランプ式:10〜85、グロメット式:10〜40