モニターアーム シングル 1画面 ロング ディスプレイ 【13〜32インチ】 耐荷重8kg ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13153694 品番DPA-SL03BK
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13〜32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアーム。

セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×4)、M4×16(×4)、M5×12(×4)、M5×16(×4)、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約3.32 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約114×約548(突起部、クランプノブを含まず) 適合サイズ13〜32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態1画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 アームの可動方向垂直平行 取付可能板厚(mm)クランプ:10〜88、グロメット:10〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする