8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型防犯カメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13154726 品番DC61C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状アイボール ホワイト 材質(本体)プラスチック 電源12V DC±30% 本体質量(g)300 レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数829万画素 [3840×2160px]:4K 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 最大消費電力(W)5.2(12V DC、IR on) 焦点距離(mm)最短1000 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-40℃〜+60℃ / 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC 実撮影画角水平105°/垂直56°/対角125° 照射距離(m)最大約30(赤外線) 距離DORI距離:検知:75m / 観察:30m / 認識:15m / 特定:8m 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)0.03/F2.0[30IRE] , 白黒:0(IR on) 防水IP67
注意
※別売りのアダプターをご使用下さい。(CP12V1AまたはCP12V5A)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする