4K対応16CH防犯カメラ専用レコーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13154875 品番 DCR74R2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
機能
カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP-Filtter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)20以下(HDD非搭載時) 電源AC100V-240V, 50/60Hz 本体質量(g)5200 対応OSiOS/Android インターフェースUSB2.0×2 HDD4SATAポート(最大10TB対応/1ポート) 解像度録画解像度:4K/6MP/5MP/4MP/3MP/4M/1080P/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:HDMI 1:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720・HDMI 2 , VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 〜 30秒/後録画:10 〜 300秒 表示モードIP拡張モードオフ:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割、IP拡張モードオン:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/36分割 モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant 端子ネットワーク端子:1 RJ-45 Port (1000Mbps) 使用条件[動作条件]-10〜55℃/10〜90%RH、[ストレージ条件]-20〜70℃/0〜90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーEmbedded Processor 出力端子HDMI×2/VGA×1/TV×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク 映像圧縮方式AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264 容量(TB)2TB組込 音声入力1 音声出力1、BNC(双方向音声) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×421 映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP]) 音声圧縮方式G.711A/G.711U/PCM

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする