YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
ポール取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13155155
品番
CP19A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2
材質
アルミニウム、SUS304
色
ホワイト
耐荷重(kg)
3
本体質量(g)
270
ポール径(Φmm)
80〜150
使用条件
-40℃〜60℃ / <90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125.6×114×20