YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
ジャンクションボックス・タイプC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
M4ネジ×3本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1
注文コード
13155189
品番
CP23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
M4ネジ×3本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1
材質
アルミニウム、SECC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
500
使用条件
-40℃〜60℃ / <90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×76×160