YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
ワンケーブル4台用電源ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13155259
品番
CP70D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ブラック
電源
DC12V〜36V
本体質量(g)
650
使用条件
-10℃〜+55℃,95%
保護
静電保護:接触放電:6K / 気中放電:8K
使用場所
屋内
保護クラス
Common mode 2k
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送路
VP 720P/1080P/4MP (AHD/TVIはサポートしません。)
走査方式
プログレッシブ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
183×42×105
MTBF(時間)
>5000
伝送媒体
RG59/RG6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません