Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13155880 品番 IC-BK22-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。
3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。

キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 キー配列日本語配列 シルバー 無線通信方式Bluetooth5.1 キー方式パンタグラフ方式 質量(g)373(内蔵バッテリー含む) 電源充電式 対応OSiOS13.0以降、Android6.0以降、Mac、Windows10、8 接続方式Bluetooth5.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15 連続使用時間(時間)90 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数3台 操作距離10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする