TOPLAND
TOPLANDの 暖房用品
TOPLANDの セラミックヒーター
暖炉型ヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13156476
品番
SC-DCH300BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
卓上で使用できるコンパクトなセラミックヒーター。暖炉型のお洒落なデザイン。ヒーターのみ、イルミネーションのみの単独使用も可能。転倒オフスイッチ搭載。
用途
卓上ヒーターとして。在宅勤務、テレワーク、デスクワーク、勉強時の暖房に。
色
ブラック
質量(g)
840
消費電力(W)
300
電源
AC100V(50Hz/60Hz)
安全装置
転倒時自動OFF、温度ヒューズ
電源コード(m)
約1.5
機能
暖炉イルミネーションON/OFF機能
連続運転時間(h)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×11×22