エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 寿司容器
氷河桶 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×8袋)
色
山瀬金
注文コード
13161139
品番
20-20 山瀬金
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ハレの日を豪華に演出できる寿司桶。盛付けガイド付きで並べやすく作業効率アップ!サーマルシールが貼りやすいサーマルスペース付き。側面嵌合タイプ。
材質
HIPS
寸法(mm)
198×198×36
色
山瀬金
耐熱温度(℃)
90
電子レンジ
不可
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980