吸湿発熱 くしゅくしゅコットンケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ライラック 注文コード13161779 品番MS34(LI)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

綿が軽くて暖かい、身体にフィットするコットンケット
吸湿性と発熱性を高めた快適素材、ホットナチュレネオを採用
高機能で耐久性に優れた結合方法
しなやかに肌に馴染む寝心地を実現
身体の形状に沿うように考えた変則ウェーブ編みで温もりをキープ

用途ケット、掛ふとんなどに。日本製 毛布 コットン 寝具 発熱 吸湿 保温 温活 防寒 シングル 材質毛羽部分:綿100%(東洋紡ホットナチュレネオ使用)、グランド:ポリエステル95%/ナイロン4%/ポリウレタン1% ライラック 質量(g)740 寸法(幅W×奥行D)(cm)140×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする