丸宗
丸宗の ベッド・寝具
丸宗の 掛け布団
綿マイヤー毛布 無着色 天然繊維
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13161806
品番
KW11050(IV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
肌触りが良く、吸水性も抜群の天然繊維毛布
高品質のナチュラルファイバーで織り上げ
風合いを損なわない無着色
用途
毛布、掛ふとんとして。日本製 泉大津製 毛布 快眠 寝具 遠赤外線 保温 温活 防寒 シングル
材質
毛羽部分:綿100%、地糸:ポリエステル100%
質量(kg)
1.4
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
140×200