洗えるジロンウール ニューマイヤー毛布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13161815 品番KW11001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

世界でも名高い希少な原毛ジロンウールを使用したウール毛布
贅沢な肌さわりでチクチクしにくい
保温力が長時間持続するから寒い冬も快適
化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工
暖房器具がなくても寝床内ポカポカ

用途毛布、掛ふとんとして。日本製 泉大津製 毛布 快眠 ウール 寝具 遠赤外線 保温 温活 防寒 シングル 材質毛羽部分:毛100% 質量(kg)1.6 アイボリー 寸法(幅W×奥行D)(cm)140×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする