壁付きチェスト用【天板】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13162278 品番 MDCT-5439R(EWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「壁付きチェスト」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材は塩化ビニル樹脂化粧繊維板で、重さもありしっかりしています。天板裏には突起があり、横ずれを防止。
水にも強く、濡れても水をはじいてササッとお手入れ可能。角は丸みのあるやさしいデザイン。載せた後の天板耐荷重:10kg

用途壁付きチェスト用天板パーツ 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)3 ホワイト(無地) タイプワイド用 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)54×39×2
注意
※本ページは「天板のみ」の販売ページです。チェスト本体は付いておりません。
※上に載せるだけで、完全固定はできませんので、予めご了承ください。
※チェストを複数台並べる際、天板およびチェストの製造誤差により、同じ段数でも水平にならない可能性があります。
※横幅が長くなるにつれて四隅に反りが出る可能性があります。
※「中が透けない 収納ケース モジュールケース 4個組 キャスター付き」には使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする