RASPi5-ACCL Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業 13164055 RASPi5-ACCL Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業 13164055 RASPi5-ACCL Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業 13164055 RASPi5-ACCL Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業 13164055 RASPi5-ACCL Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業 13164055

Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13164055 品番RASPi5-ACCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。
【セット内容】
・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)
・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)
・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)
・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)

仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1 出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド ストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応 USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
注意
※電流5Aを供給可能なDC5V電源が推奨されています。
※電源は付属しませんので別途ご用意ください。
※推奨電源:WS-U05500X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする