共立電子産業
共立電子産業の 産業用PC用品
共立電子産業の 産業用PC部品
共立電子産業の 産業用PCケーブル
Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13164116
品番
PI5-UART-L0786
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。
ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。
仕様
●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズ
コネクタ
USB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)
USB規格
USB2.0
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
※使用するOSによっては別途ドライバおよびシリアルターミナルソフトウェアの導入が必要となる場合があります。