東京製綱
東京製綱の 船舶係留
東京製綱の 係留ロープ
東京ヨットロープ 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13164439
品番
6mm×300m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。
白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。
ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途
セーリング、小型船係留など
材質
内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン
質量(kg)
6.6
色
青
長さ(m)
300
構造
ダブルブレード型
比重
1.2
太さ(mm)
6
破断強度(kN)
最小:5.39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません