星和電機(SEIWA)
金属製ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(6個)
適合ケーブル外径(Φmm)
37~44
2~5
4~8
6~12
10~14
13~18
18~25
22~32
32~38
37~44
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
13164780
品番
SCBR-G20044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-40~+105
材質(パッキング)
ニトリルゴム
適合ケーブル外径(Φmm)
37~44
材質(スリーブ)
ニトリルゴム
Oリング
エチレンプロピレンゴム