星和電機(SEIWA)
金属製ケーブルコネクタEMC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
10~14
5~10
10~14
14~18
18~21
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13164798
品番
SCE-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、シールドリング上下:真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(パッキング)
ニトリルゴム
適合ケーブル外径(Φmm)
10~14
材質(スリーブ)
ゴム:ニトリルゴム