曜日別特売
SCE-M25 金属製ケーブルコネクタEMC 星和電機(SEIWA) 13164807

金属製ケーブルコネクタEMC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)14~18
内容量1箱(10個)注文コード13164807品番SCE-M25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、シールドリング上下:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-40~+85材質(パッキング)ニトリルゴム適合ケーブル外径(Φmm)14~18材質(スリーブ)ゴム:ニトリルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする