星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 多目的灯・スリムランプ
星和電機(SEIWA)の 多目的灯
LED盤内用ライン照明
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13164920
品番
LMAD1WA31K65K-10F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅25、高さ16、長さ310
質量(g)
155
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
AC100
周波数
50/60Hz
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
250