ダイト
ダイトの 店舗運営用品
ダイトの キャッシャー/レジ・会計用品
ダイトの 紙幣・硬貨計数機
紙幣計数機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13165209
品番
DN-560
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合
処理スピード(分):1000枚
寸法(mm)
計数可能:縦60〜90、横110〜172
質量(kg)
5.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
1.5
外寸(mm)
幅260×奥310×高165
機能
バッチ:1〜999枚の任意設定
ホッパー容量(枚)
200