コードレスハンディ結束機 サムライツール 自動機

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13165218 品番ST-L16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。
安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。
引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。
重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。
バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。
金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。

用途
段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき
バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:自動 型式ST-L16 寸法(mm)約135×310×130 質量(kg)3.34(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約40〜90分 バンド厚さ(mm)約0.5〜1.2 引締力(N)約450〜2500 適合バンド幅(mm)9〜16 適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料:(8.99MB)(0.47MB)(0.39MB)
注意
※安全にお使いいただくためご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。また必要な時に読めるよう保管をしてください。
※改良のため、使用・外観は予告なく変更となる場合があります。
※上記表に適合するバンドでも溶着等が上手くできない場合があります。
※数値は実験値であり保証値ではありません。
※連続結束回数はバンドの材質や梱包物によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする