用途配管補修、配管延命補強仕様●オリステープ:OSTL100-1●ラテックス手袋:1組セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト質量(g)445テープ長さ(m)2.7幅(cm)7.5耐圧(MPa)0.1まで適合パイプ径(Φmm)100まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20