用途配管補修、配管延命補強
仕様●オリステープ:OSTL100-5●ラテックス手袋:4組
セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)
色ホワイト
質量(g)765
テープ長さ(m)4.5
幅(cm)10
耐圧(MPa)0.5まで
適合パイプ径(Φmm)100まで
耐熱温度(℃)常温
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20