パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 収納ボックス
パール金属の インナーボックス
積み重ね桐ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13166776
品番
N-7112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
調湿性に優れた天然木桐製積み重ね収納ボックスです。カラーボックスにピッタリサイズ。持ち運びや取り出ししやすい取っ手穴付き。無地のナチュラルテイストでおしゃれに整理整頓。
材質
桐
質量(g)
950
タイプ
深型
板厚(mm)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
380×260×240